Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter, 1-polig, B Charakteristik, 500 mA, 277 V, DIN-Schiene, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungsschutzschalter, 1-polig, B Charakteristik, 500 mA, 277 V, DIN-Schiene, M
Leitungsschutzschalter, 1-polig, B Charakteristik, 500 mA, 277 V, DIN-Schiene, M
Artikel-Nr.:
     4502-03P8130
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     M9F21170
EAN/GTIN:
     4099889154566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter, M9F21170, SCHNEIDER Der M9F21170 ist ein Niederspannungs-Leitungsschutzschalter. Es handelt sich um einen 1P-Schutzschalter mit 1 geschützten Pol und 500 mA Bemessungsstrom und B-Auslösekurve. Das Nennkurzschlussausschaltvermögen beträgt bis zu 3 kA bei 415 V AC. Dieses Produkt schützt vor Kurzschluss, Erdschluss und Überlast. Features * Hohe Schaltleistung * Hohe Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit * Hohe mechanische Belastbarkeit * Hohe elektrische Lebensdauer Anwendungen * Halbleiterindustrie * Telekommunikationsindustrie
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsspannung:
277 V
Bemessungsstrom:
500 mA
Montage:
DIN-Schiene
Nennspannung (AC):
415 V
Nennspannung (DC):
60 V
Polzahl:
1-polig
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.112 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 21,05*
€ 25,30*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 18,74*
€ 25,99*
1
€ 5,00*
ab € 19,46*
€ 26,80*
8 Tage
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 24,57*
€ 28,73*
Lager 4502
12
Frei Haus
ab € 25,23*
€ 29,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 352,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.