Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter, 1 Wechsler für Multi 9 GFP, C60 C60BP, C60 C60BPR, C60 C60SP, C60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hilfsschalter, 1 Wechsler für Multi 9 GFP, C60 C60BP, C60 C60BPR, C60 C60SP, C60
Hilfsschalter, 1 Wechsler für Multi 9 GFP, C60 C60BP, C60 C60BPR, C60 C60SP, C60
Artikel-Nr.:
     4502-03P7732
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     M9A26924
EAN/GTIN:
     4099889164442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Schutzschalter
Hilfsschalter OF, M9A26924, Schneider Electric Dieses elektrische Hilfsgerät Acti9 OF ist ein Öffner/Schließer-Kontakt. Dieses Gerät verfügt über einen Öffner/Schließer-Kontakt OF zur Anzeige der Stellung des Leistungsschalters. Notabschaltung durch normalerweise offenen Druckknopf. Die Breite im 9-mm-Raster beträgt 1. Der Kippschalter verfügt über eine Testfunktion. Die Nennspannung beträgt 24 VAC bis 415 VAC oder 24 VAC bis 130 VDC. Die Betriebsfrequenz beträgt 50 Hz oder 60 Hz. Der Betriebsnennstrom In beträgt 10mA bis maximal 6A, abhängig von der Nennspannung. Der In-Nennbetriebsstrom beträgt 6A bei 24 VDC, 2A bei 48 VDC, 1,5A bei 60 VDC, 1A bei 130 VDC. Die Betriebstemperatur beträgt -25°C bis+50°C. Die Lagertemperatur beträgt -40°C bis+85°C. Dieses Produkt entspricht den Normen IEC/EN 60947-5-1 und der Norm EN 62019-2 nur für C120.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Multi 9 GFP, C60 C60BP, C60 C60BPR, C60 C60SP, C60H-DC C60H-
Zubehörart:
Hilfsschalter, 1 Wechsler
Ursprungsland:
BE
Gewicht:
0.037 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,46*
€ 16,37*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,00*
€ 18,54*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,91*
€ 21,18*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,03*
€ 22,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,17*
€ 34,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.