| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L6049 Herst.-Nr.: BK0805018 EAN/GTIN: 4099891436988 |
| |
|
| | |
| Arbeitsdrehstuhl TEC CLASSIC ESD-REINRAUM ISO, Klasse 4, Reinraum Sitztechnik: ST Synchrontechnik mit 4° Sitzneigung, Sitzhöhe: 43-59 cm, Sicherheitsgasfeder, Rückenlehne: hoch, Bezug: leitfähig, schwarz Kunstleder (0426), Fußkreuz: G, Aluminium poliert, leitfähig, Rollen: weiche Rollen für harte Böden, leitfähig. Lieferung: Modell komplett montiert im Karton Weitere Informationen: | | Ausführung: | ESD-Drehstuhl | Farbe: | schwarz | Sitzhöhe: | 43-59 cm | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 19.5 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ESD Drehstuhl, ESD-Stuhl, Reinraumdrehstuhl, Reinraumstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz leder, esd drehstuhl, reinraumstuhl rollen, Werkstattausstattung, Drehstühl, ESD-Drehstuhl, Antistatik-Arbeitsstuhl, ESD-Arbeitsstuhl |
| | |
| |