| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L6045 Herst.-Nr.: BK0805040 EAN/GTIN: 4099891436940 |
| | |
|
| | |
| Arbeitsdrehstuhl "Tec Profile economic ESD" Sitztechnik: BS+ Synchronmechanik mit Sitzneige- (-5°) und Sitztiefenverstellung (5cm) Sitzhöhe: 44-60 cm, Sicherheitsgasfeder Rückenlehne: nach oben verjüngt, 7 cm höhenverstellbar Bezug: leitfähig, schwarz (0411) Fußkreuz: P, Aluminium poliert, leitfähig, Rollen: weiche Rollen für harte Böden, leitfähig Lieferung: Modell komplett montiert im Karton Weitere Informationen: | | Ausführung: | ESD-Drehstuhl | Farbe: | schwarz | Sitzhöhe: | 43-59 cm | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 19 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ESD Drehstuhl, ESD-Stuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz, esd drehstuhl, Werkstattausstattung, Drehstühl, ESD-Drehstuhl, Antistatik-Arbeitsstuhl, ESD-Arbeitsstuhl |
| | |
| |