Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosiernadel, (L) 38.1 mm, amber, Gauge 15, Innen-Ø 1.37 mm, 915150-TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosiernadel, (L) 38.1 mm, amber, Gauge 15, Innen-Ø 1.37 mm, 915150-TE
Dosiernadel, (L) 38.1 mm, amber, Gauge 15, Innen-Ø 1.37 mm, 915150-TE
Artikel-Nr.:
     4502-03L6022
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     915150-TE
EAN/GTIN:
     4099891414979
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör
Packung mit 50 Stück, Dosierspitze, 915150-TE, METCAL Die Edelstahl-Dosiernadel besteht aus einem silikon- und Chlorid freien Körper aus Polypropylen mit Luer-Lock-Anschluss und einer Edelstahlkanüle. Die Dosiernadeln sind Gratfrei und haben eine elektropolierte Kanüle für ungehinderten und gleichmäßigen Materialfluss. Erhältlich in Verpackungseinheiten von 50 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dosiernadel
Farbe:
amber
Innendurchmesser:
1.37 mm
Länge:
38.1 mm
Gauge:
15
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.045 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dosiernadeln metcal gelb, dosiernadel, dosiernadel gelb, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Dosiergerät, Applikationsnadel, Dosierer, Pipette, Vakuum-Greifer, Vakuumpinzette, Vakuum-Pipetten, Pipetten-Zubehör, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötzubehör, Werkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
€ 6,90*
ab € 0,3522*
€ 0,5022*
2 Tage
600
50
Frei Haus
ab € 0,4332*
€ 0,65*
10
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 0,71*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5022*
€ 0,59762
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4822*
€ 0,57382
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4622*
€ 0,55002
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4322*
€ 0,51432
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3522*
€ 0,41912
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.