Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadel: Stahl; 1,5"; Größe: 15; gerade; Befestigung: Luer Lock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-915150-TE
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     915150-TE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör
Hersteller: METCAL
Befestigung: Luer Lock
Gehäuse-Material: Polypropylen
Korpusfarbe: bernsteinfarben
Größe: 15
Anwendung von Lötausrüstung: für Dosierer
Passendes Zubehör: 903-B;903-N;905-B;905-N;910-B;910-N;930-B;930-N;955-B;955-N
Nadel-Typ: Stahl
Nadelform: gerade
Länge - Zoll: 1,5"
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,90*
ab € 0,3522*
€ 0,5022*
1 Tag
600
50
Frei Haus
ab € 0,4332*
€ 0,65*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 0,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.