| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L5489 Herst.-Nr.: BTX-CK2-25 EAN/GTIN: 4099891405199 |
| | |
|
| | |
| METCAL BTX-CK2-25 Weitere Informationen: | | Geeignet für: | BTX-208 | Zubehörart: | Anschlusskit für 2-4 Stationen mit 2,5 m Schlauch | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötdampfabsauger, Lötdampfabsorber, Lötrauchabsaugung, Schweißabsaugarm, Schweißrauch-Absaugarme, lötdampfabsorber metcal, lötdampfabsorber, Lötgerät, Lötwerkzeug, Absaugung, Filtration, Lötdampfabsauggerät, Lötdampfabsaugsystem, Lötdampffiltergerät, Lötrauchabsauggerät, Lötrauchabsaugset, Zubehör für Lötdampfabsaugsysteme, Werkstattausstattung, Absauggerät, Arbeitsplatz-Absauggerät, Filtergerät |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,87* | € 136,63* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 110,35* | € 136,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,92* | € 145,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|