Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosiersystem 0 bis 15 psi, (L) 165 mm, schwarz, DX-255


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosiersystem 0 bis 15 psi, (L) 165 mm, schwarz, DX-255
Dosiersystem 0 bis 15 psi, (L) 165 mm, schwarz, DX-255
Dosiersystem 0 bis 15 psi, (L) 165 mm, schwarz, DX-255
Artikel-Nr.:
     4502-03L5350
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     DX-255
EAN/GTIN:
     4099891414597
Suchbegriffe:
Dosierzubehör
Dosiersystem (Labor)
Labor-Dosiersystem
Labordosiersystem
Lötsystem, DX-255, METCAL Die DX-255-Steuerung ist wirtschaftlich, hochpräzise und wiederholbar. Sie sind mit einem digitalen Timer und einer stufenlos einstellbaren Vakuum-Rückgewinnung ausgestattet, um das Abtropfen von nieder- und hochviskosen Medien beim Fadenziehen zu verhindern. Eine RS-232-Schnittstelle ermöglicht den Anschluss an eine SPS. Der Arbeitsdruck ist über ein Präzisionsventil von 0 bis 1 bar für niederviskose Medien einstellbar. Features * Kleine Grundfläche und leichtes Gewicht Ökonomischer Spender * Hochpräzise und wiederholbare Mikro-Luft-Dosierung * Digitale Timer- und Vakuumsteuerung * Erhältlich in zwei Betriebsdruckversionen: 0 bis 100 psi für allgemeine Anwendungen und 0 bis 15 psi für spezielle Anwendungen mit niedriger Viskosität * Universal-Netzteil, Fußschalter, Luftschlauch, Probenspitzen, Spritzenkartuschen und Adapter * E/A Schnittstelle für Roboteranwendungen Lieferumfang * Fußschalter * Netzgerät * Probenahmespitzen-Kit * 10cc Empfängerkopf-Kit * Montagehalterungen * Empfängerkopf-Luftschlauchhalterung * Spritzenfass-Ständer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dosiersystem 0 bis 15 psi
Farbe:
schwarz
Länge:
165 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
2.98 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötpastendosierer, dosiersystem (labor), Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Dosiergerät, Lotpasten-Dosiergerät, Lötpastendosiergerät, Lötgerät, Lötwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 457,34*
€ 519,10*
Frei Haus
ab € 457,41*
€ 519,12*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,10*
€ 617,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,07*
€ 616,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,74*
€ 597,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,34*
€ 544,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wetec
DX9010
ab € 161,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.