Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartuschenstopfen 30/55 ccm, blau, 93055-EFB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kartuschenstopfen 30/55 ccm, blau, 93055-EFB
Kartuschenstopfen 30/55 ccm, blau, 93055-EFB
Artikel-Nr.:
     4502-03L5312
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     93055-EFB
EAN/GTIN:
     4099891414214
Suchbegriffe:
Dosierzubehör
Kartuschenstopfen
dosierzubehör
Packung mit 50 Stück, Wischerkolben, 93055-EFB, METCAL Wischerkolben mit geringer Reibung. Empfohlen für die meisten allgemeinen Anwendungen. Bietet eine vollständige Abdichtung und verhindert das Einschließen von Luft. Verhindert Materialverschwendung durch Ablagerungen an der Wand der Kartusche. Verkauft in Packungen zu 50 Stück. Anwendungen * Anaerob * Epoxy * Flux * SMA * Öl * Silikon * UV
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartuschenstopfen 30/55 ccm
Farbe:
blau
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.081 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Verschlusskappe, Kartuschenverschlusskappe, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Dosiergerät
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,47*
€ 0,91*
Lager 4502
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 18,60*
€ 26,16*
1 Tag
5
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 24,12*
€ 35,00*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,16*
€ 31,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,43*
€ 25,50
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 19,46*
€ 23,16
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 18,80*
€ 22,37
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 18,60*
€ 22,13
pro Packung
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.