Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfen für Druckluftbetrieb Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30076910
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     93055-EFB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierzubehör
Kartuschenstopfen
dosierzubehör
Stopfen für Druckluftbetrieb, Typ=93055-EFB, Grösse (Volumen) metrisch=55 cm³, Länge=-999, Farbe Nadel/Kartusche=Blau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
85 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
80 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Stopfen für Druckluftbetrieb
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,47*
€ 0,91*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 18,57*
€ 26,37*
Lager 115
4
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 24,27*
€ 34,94*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,94*
€ 41,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,90*
€ 40,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,87*
€ 39,12
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 27,42*
€ 32,63
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 25,66*
€ 30,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 24,57*
€ 29,24
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 24,27*
€ 28,88
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 24,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.