| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L5065 Herst.-Nr.: 05022200001 EAN/GTIN: 4013288188342 |
| | |
|
| | |
| Winkelschlüssel, 05022200001, Wera Hochwertiger Wera Winkelschlüssel mit farbcodierter, komfortabler Schlauchummantelung. Dadurch ist das Werkzeug schnell zur Hand und der ergonomische und angenehme Griff schont die Hände auch bei niedrigen Temperaturen. Das Hex Plus Profil bietet größere Anliegeflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen. Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff. EIGENSCHAFTEN * Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben * Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben * Farbcodierte, grifffreundliche Schlauchummantelung, auch bei niedrigen Temperaturen * Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stiftschlüssel | Größe: | 3 mm | Länge: | 123 mm | Spitzentyp: | Sechskant | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | CZ | Gewicht: | 0.1672 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, imbusschlüssel 3mm wera, inbus schraubendreher, inbus-schraubendreher 3mm |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,75* | € 3,73* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,77* | € 3,95* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,01* | € 4,29* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,25* | € 4,64* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,84* | € 5,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|