Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss, rostfrei, hoher Bügel, gleichschließend, Stufe 7, Bügel (H) 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschloss, rostfrei, hoher Bügel, gleichschließend, Stufe 7, Bügel (H) 63
Vorhängeschloss, rostfrei, hoher Bügel, gleichschließend, Stufe 7, Bügel (H) 63
Artikel-Nr.:
     4502-03L4890
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K14550L63A1
EAN/GTIN:
     5013969244878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
- Rostfreier Bügel aus Edelstahl 316 - geeignet für Meerwasser und in der Lebensmittelanwendung, getestet gemäß ISO 9227 - Verchromtes Messingschloss, spiegelpoliert - Zusätzliche Gummidichtung umschließt den Bügel am Schloss, um den Zylinder vor eindringendem Wasser zu schützen - Rostfreie Edelstahl und Messingkomponenten im inneren des Schlosses - Schließmechanismus mit zweifacher Sicherung - Schließzylinder mit 5 aufbruchsicheren, pilzförmigen Stiften - Parazentrisches Schlüsselprofil - Schlösser werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert - Gleichschließend, d.h. alle Schlösser dieser Bestellnummer können mit dem gleichen Schlüssel geöffnet werden - Schlossbreite: 50 mm - Bügeldurchmesser: 8 mm - Lichte Bügelhöhe: 63 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vorhängeschloss, rostfrei, hoher Bügel, gleichschließend
Breite:
50 mm
Bügeldurchmesser:
8 mm
Bügelinnenhöhe:
63 mm
Material:
Stahl
Sicherheitsstufe:
7
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.312 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss kasp, hangschloss, Computer, Computerzubehör, Schloss, Werkstattausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 21,90*
€ 30,00*
€ 5,90*
ab € 16,67*
€ 30,03*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.