Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitsmantel, weiß XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Arbeitsmantel, weiß XXL
ESD-Arbeitsmantel, weiß XXL
ESD-Arbeitsmantel, weiß XXL
Artikel-Nr.:
     4502-03L4816
Hersteller:
     ESD PROTECT
Herst.-Nr.:
     BK1004006
EAN/GTIN:
     4099891438975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
ESD Kittel
ESD PROTECT BK1004006 ESD-Arbeitsmantel, weiß XXL
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
XXL
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.425 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ESD-Arbeitskittel, ESD-Arbeitsmantel, ESD-Berufsmantel, ESD-Herrenkittel, arbeitskittel weiß, arbeitskittel, arbeitsmantel größe xxl, Werkstattausstattung, Arbeitsschutz, Laborkittel, ESD-Laborkittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 150 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.