Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitsmantel, weiß L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Arbeitsmantel, weiß L
ESD-Arbeitsmantel, weiß L
ESD-Arbeitsmantel, weiß L
ESD-Arbeitsmantel, weiß L
Artikel-Nr.:
     4502-03L4814
Hersteller:
     ESD PROTECT
Herst.-Nr.:
     BK1004004
EAN/GTIN:
     4099891438951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
ESD Kittel
ESD PROTECT BK1004004 ESD-Arbeitsmantel, weiß L
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
L
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.381 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ESD-Arbeitskittel, ESD-Arbeitsmantel, ESD-Berufsmantel, ESD-Herrenkittel, arbeitsmantel weiss l, arbeitskittel weiß, arbeitskittel, Werkstattausstattung, Arbeitsschutz, Laborkittel, ESD-Laborkittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.