Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfalle und Schließplatte, Stufe 8, Bügel (H) 35 mm, Stahl, (B x H x T) 45 x 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überfalle und Schließplatte, Stufe 8, Bügel (H) 35 mm, Stahl, (B x H x T) 45 x 3
Überfalle und Schließplatte, Stufe 8, Bügel (H) 35 mm, Stahl, (B x H x T) 45 x 3
Artikel-Nr.:
     4502-03L4788
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K230155D
EAN/GTIN:
     5013969901214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
Bügelschloss
- Gehärtete Überfalle – Extraschutz gegen Aufbruchversuche - Verzinkte Ausführung – Besondere Korrosionsbeständigkeit - Verdeckte Befestigung – Erhöhte Sicherheit - Verdeckte Gelenkstifte – Beugt Aufbruchversuchen vor - Inklusive Befestigungsschrauben - Länge: 155 mm - Für Bügeldurchmesser von maximal: 12 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Überfalle und Schließplatte
Breite:
45 mm
Bügeldurchmesser:
12 mm
Bügelinnenhöhe:
35 mm
Höhe:
35 mm
Material:
Stahl
Sicherheitsstufe:
8
Tiefe:
155 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.337 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, überfalle stahl, haspe, überfalle kasp, Computer, Computerzubehör, Schloss, Werkstattausstattung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,44*
€ 18,87*
€ 4,00*
ab € 12,17*
€ 18,88*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 12,94*
€ 18,95*
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 12,38*
€ 19,99*
€ 5,90*
ab € 12,25*
€ 21,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.