Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfalle und Schließplatte, Stufe 4, Bügel (H) 20 mm, Stahl, (B x H x T) 28 x 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überfalle und Schließplatte, Stufe 4, Bügel (H) 20 mm, Stahl, (B x H x T) 28 x 2
Überfalle und Schließplatte, Stufe 4, Bügel (H) 20 mm, Stahl, (B x H x T) 28 x 2
Artikel-Nr.:
     4502-03L4786
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K23080D
EAN/GTIN:
     5013969901245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
Bügelschloss
- Gehärtete Überfalle – Extraschutz gegen Aufbruchversuche - Verzinkte Ausführung – Besondere Korrosionsbeständigkeit - Verdeckte Befestigung – Erhöhte Sicherheit - Verdeckte Gelenkstifte – Beugt Aufbruchversuchen vor - Inklusive Befestigungsschrauben - Länge: 80 mm - Für Bügeldurchmesser von maximal: 9 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Überfalle und Schließplatte
Breite:
28 mm
Bügeldurchmesser:
9 mm
Bügelinnenhöhe:
20 mm
Höhe:
20 mm
Material:
Stahl
Sicherheitsstufe:
4
Tiefe:
80 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.088 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, überfalle stahl, haspe, überfalle kasp, Computer, Computerzubehör, Schloss, Werkstattausstattung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,82*
€ 8,75*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,11*
€ 8,76*
€ 5,90*
ab € 5,53*
€ 9,63*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 6,52*
€ 9,73*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.