Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfalle und Schließplatte, Stufe 4, Bügel (H) 33 mm, Stahl, (B x H x T) 40 x 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überfalle und Schließplatte, Stufe 4, Bügel (H) 33 mm, Stahl, (B x H x T) 40 x 3
Überfalle und Schließplatte, Stufe 4, Bügel (H) 33 mm, Stahl, (B x H x T) 40 x 3
Artikel-Nr.:
     4502-03L4783
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K21095D
EAN/GTIN:
     5013969901191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
Bügelschloss
- Gehärtete Überfalle – Extraschutz gegen Aufbruchversuche - Verchromte Ausführung – Besondere Korrosionsbeständigkeit - Verdeckte Befestigung – Erhöhte Sicherheit - Inklusive Befestigungsschrauben - Länge: 95 mm - Für Bügeldurchmesser von maximal: 13,4 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Überfalle und Schließplatte
Breite:
40 mm
Bügeldurchmesser:
13.4 mm
Bügelinnenhöhe:
33 mm
Höhe:
33 mm
Material:
Stahl
Sicherheitsstufe:
4
Tiefe:
95 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.153 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, überfalle kasp, haspe, Computer, Computerzubehör, Schloss, Werkstattausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,39*
€ 8,07*
€ 5,90*
ab € 4,74*
€ 8,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.