Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss, Stufe 11, Bügel (H) 28 mm, Stahl, (B) 60 mm, K18060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschloss, Stufe 11, Bügel (H) 28 mm, Stahl, (B) 60 mm, K18060
Vorhängeschloss, Stufe 11, Bügel (H) 28 mm, Stahl, (B) 60 mm, K18060
Artikel-Nr.:
     4502-03L4775
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K18060
EAN/GTIN:
     5013969902990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
- Gehärteter Stahlbügel - Schließmechanismus mit zweifacher Kugelsicherung – Besonders verdreh- und zugfest - Verchromter Stahlkörper – korrosionsbeständig - Schließzylinder mit 5 aufbruchsicheren, pilzförmigen Stiften – Extra-Aufbruchschutz - Parazentrisches Schlüsselprofil – Extraschutz gegen Manipulation - Schlösser werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert - Schlossbreite: 60 mm - Bügeldurchmesser: 12 mm - Lichte Bügelhöhe: 28 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vorhängeschloss
Breite:
60 mm
Bügeldurchmesser:
12 mm
Bügelinnenhöhe:
28 mm
Material:
Stahl
Sicherheitsstufe:
11
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.658 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss kasp, hangschloss, hangschloss verzinkt, Computer, Computerzubehör, Schloss, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.