Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss, Stufe 11, Bügel (H) 28 mm, Stahl, (B) 60 mm, K18060D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschloss, Stufe 11, Bügel (H) 28 mm, Stahl, (B) 60 mm, K18060D
Vorhängeschloss, Stufe 11, Bügel (H) 28 mm, Stahl, (B) 60 mm, K18060D
Artikel-Nr.:
     4502-03L4773
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K18060D
EAN/GTIN:
     5013969901139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
- Gehärteter Stahlbügel - Schließmechanismus mit zweifacher Kugelsicherung – Besonders verdreh- und zugfest - Verchromter Stahlkörper – korrosionsbeständig - Schließzylinder mit 5 aufbruchsicheren, pilzförmigen Stiften – Extra-Aufbruchschutz - Parazentrisches Schlüsselprofil – Extraschutz gegen Manipulation - Schlösser werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert - Schlossbreite: 60 mm - Bügeldurchmesser: 12 mm - Lichte Bügelhöhe: 28 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vorhängeschloss
Breite:
60 mm
Bügeldurchmesser:
12 mm
Bügelinnenhöhe:
28 mm
Material:
Stahl
Sicherheitsstufe:
11
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.673 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss kasp, hangschloss, Computer, Computerzubehör, Schloss, Werkstattausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 53,93*
€ 71,36*
€ 5,90*
ab € 43,93*
€ 71,39*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.