Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Disc Schloss mit Überfalle und Schließplatte, Stufe 11, Bügel (H) 17 mm, Stahl,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Disc Schloss mit Überfalle und Schließplatte, Stufe 11, Bügel (H) 17 mm, Stahl,
Disc Schloss mit Überfalle und Schließplatte, Stufe 11, Bügel (H) 17 mm, Stahl,
Artikel-Nr.:
     4502-03L4764
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K16070D260
EAN/GTIN:
     5013969901917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diskusschloss
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
- rundes Schloß, 70 mm breit - aus rostfreiem Stahl - mit 5 Schließelementen - beidseitiger Schließmechanismus - anbohrgeschützter Zylinder - Bügel aus gehärtetem Stahl - Bügel Ø10 mm - Bügelweite: 19 mm - Schlossbreite: 70 mm - besserer Schutz gegen Aufbruchversuche mit Sägen durch runden Schlosskörper (Sägen gleiten ab) - inklusive Überfalle 120 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Disc Schloss mit Überfalle und Schließplatte
Breite:
70 mm
Bügeldurchmesser:
10 mm
Bügelinnenhöhe:
17 mm
Material:
Stahl
Sicherheitsstufe:
11
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.042 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bügelschloss, Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, überfalle kasp, haspe, Computer, Computerzubehör, Schloss, Werkstattausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 26,34*
€ 36,08*
€ 5,90*
ab € 20,96*
€ 36,92*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,08*
€ 42,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,66*
€ 42,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,24*
€ 40,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,69*
€ 37,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,18*
€ 37,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,34*
€ 31,34
pro Packung
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.