Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss, gleichschließend, Stufe 10, Bügel (H) 33 mm, Stahl, (B) 60 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschloss, gleichschließend, Stufe 10, Bügel (H) 33 mm, Stahl, (B) 60 mm,
Vorhängeschloss, gleichschließend, Stufe 10, Bügel (H) 33 mm, Stahl, (B) 60 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-03L4752
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K13060A1
EAN/GTIN:
     5013969900996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
- Gehärteter Stahlbügel – Besonderer Schutz gegen Säge- und Abscherversuche - Schließmechanismus mit zweifacher Sicherung – Besonders verdreh- und zugfest - Körper bestehend aus verzinkten Stahllamellen – korrosionsbeständig - 8 versenkte Stahlnieten – Höhere Festigkeit als herkömmliche Schlösser - Schließzylinder mit 5 aufbruchsicheren, pilzförmigen Stiften – Besonders aufbruchsicher - Parazentrisches Schlüsselprofil – Extraschutz gegen Manipulation - Schlösser werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert - Gleichschließend, d.h. alle Schlösser dieser Bestellnummer können mit dem gleichen Schlüssel geöffnet werden - Schlossbreite: 60 mm - Bügeldurchmesser: 11,1 mm - Lichte Bügelhöhe: 33 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vorhängeschloss, gleichschließend
Breite:
60 mm
Bügeldurchmesser:
11 mm
Bügelinnenhöhe:
33 mm
Material:
Stahl
Sicherheitsstufe:
10
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.621 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss kasp, hangschloss, Computer, Computerzubehör, Schloss, Werkstattausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 24,93*
€ 34,13*
€ 5,90*
ab € 18,91*
€ 34,16*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.