Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss, Stufe 7, Bügel (H) 29 mm, Stahl, (B) 50 mm, K13050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschloss, Stufe 7, Bügel (H) 29 mm, Stahl, (B) 50 mm, K13050
Vorhängeschloss, Stufe 7, Bügel (H) 29 mm, Stahl, (B) 50 mm, K13050
Artikel-Nr.:
     4502-03L4745
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K13050
EAN/GTIN:
     5013969900958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
- Gehärteter Stahlbügel – Besonderer Schutz gegen Säge- und Abscherversuche - Schließmechanismus mit zweifacher Sicherung – Besonders verdreh- und zugfest - Körper bestehend aus verzinkten Stahllamellen – korrosionsbeständig - 8 versenkte Stahlnieten – Höhere Festigkeit als herkömmliche Schlösser - Schließzylinder mit 5 aufbruchsicheren, pilzförmigen Stiften – Besonders aufbruchsicher - Parazentrisches Schlüsselprofil – Extraschutz gegen Manipulation - Schlösser werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert - Schlossbreite: 50 mm - Bügeldurchmesser: 9,5 mm - Lichte Bügelhöhe: 29 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vorhängeschloss
Breite:
50 mm
Bügeldurchmesser:
9 mm
Bügelinnenhöhe:
29 mm
Material:
Stahl
Sicherheitsstufe:
7
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.393 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss kasp, hangschloss, hangschloss verzinkt, Computer, Computerzubehör, Schloss, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.