Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss, gleichschließend, Stufe 2, Bügel (H) 12 mm, Messing, (B) 20 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschloss, gleichschließend, Stufe 2, Bügel (H) 12 mm, Messing, (B) 20 mm,
Vorhängeschloss, gleichschließend, Stufe 2, Bügel (H) 12 mm, Messing, (B) 20 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-03L4735
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K12520A1
EAN/GTIN:
     5013969900293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
- Gehärteter Stahlbügel - Robuster Messingkörper - Parazentrisches Schlüsselprofil - Schlösser werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert - Gleichschließend, d.h. alle Schlösser dieser Bestellnummer können mit dem gleichen Schlüssel geöffnet werden - Schlossbreite: 20 mm - Bügeldurchmesser: 3,5 mm - Lichte Bügelhöhe: 12 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vorhängeschloss, gleichschließend
Breite:
20 mm
Bügeldurchmesser:
3.5 mm
Bügelinnenhöhe:
12 mm
Material:
Messing
Sicherheitsstufe:
2
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.036 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss kasp, hangschloss, Computer, Computerzubehör, Schloss, Werkstattausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,96*
€ 9,91*
€ 5,90*
ab € 5,48*
€ 9,94*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.