Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss, Doppelpack, Stufe 5, Bügel (H) 22 mm, Messing, (B) 40 mm, K1254


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschloss, Doppelpack, Stufe 5, Bügel (H) 22 mm, Messing, (B) 40 mm, K1254
Vorhängeschloss, Doppelpack, Stufe 5, Bügel (H) 22 mm, Messing, (B) 40 mm, K1254
Artikel-Nr.:
     4502-03L4730
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K12540D2
EAN/GTIN:
     5013969900606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
- Gehärteter Stahlbügel - Schließmechanismus mit zweifacher Sicherung - Robuster Messingkörper - Aufbruchsicherer Stiftzylinder - Parazentrisches Schlüsselprofil - Schlossbreite: 40 mm - Bügeldurchmesser: 6,4 mm - Lichte Bügelhöhe: 22 mm - Packungsinhalt: 2 Schlösser mit 3 Schlüsseln - Gleichschließend - beide Schlösser können mit dem gleichen Schlüssel geöffnet werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vorhängeschloss, Doppelpack
Breite:
40 mm
Bügeldurchmesser:
6.4 mm
Bügelinnenhöhe:
22 mm
Material:
Messing
Sicherheitsstufe:
5
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.186 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, bügelschloss kasp, hangschloss, Computer, Computerzubehör, Schloss, Werkstattausstattung
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,92*
€ 19,82*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,20*
€ 19,83*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,78*
€ 26,63*
6 Tage
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,94*
€ 35,04*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.