Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss, Stufe 3, Bügel (H) 13 mm, Messing, (B) 25 mm, K12525D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschloss, Stufe 3, Bügel (H) 13 mm, Messing, (B) 25 mm, K12525D
Vorhängeschloss, Stufe 3, Bügel (H) 13 mm, Messing, (B) 25 mm, K12525D
Artikel-Nr.:
     4502-03L4706
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K12525D
EAN/GTIN:
     5013969900378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
- Gehärteter Stahlbügel - Robuster Messingkörper - Parazentrisches Schlüsselprofil - Schlösser werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert - Schlossbreite: 25 mm - Bügeldurchmesser: 4 mm - Lichte Bügelhöhe: 13 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vorhängeschloss
Breite:
25 mm
Bügeldurchmesser:
4 mm
Bügelinnenhöhe:
13 mm
Material:
Messing
Sicherheitsstufe:
3
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.089 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss bügelstärke 4mm, messing bügelschloss, bügelschloss kasp, Computer, Computerzubehör, Schloss, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.