Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss, Stufe 2, Bügel (H) 12 mm, Messing, (B) 20 mm, K12520D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschloss, Stufe 2, Bügel (H) 12 mm, Messing, (B) 20 mm, K12520D
Vorhängeschloss, Stufe 2, Bügel (H) 12 mm, Messing, (B) 20 mm, K12520D
Artikel-Nr.:
     4502-03L4705
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K12520D
EAN/GTIN:
     5013969900316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
- Gehärteter Stahlbügel - Robuster Messingkörper - Parazentrisches Schlüsselprofil - Schlösser werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert - Schlossbreite: 20 mm - Bügeldurchmesser: 3,5 mm - Lichte Bügelhöhe: 12 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vorhängeschloss
Breite:
20 mm
Bügeldurchmesser:
3.5 mm
Bügelinnenhöhe:
12 mm
Material:
Messing
Sicherheitsstufe:
2
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.066 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss bügelstärke 4mm, messing bügelschloss, bügelschloss kasp, Computer, Computerzubehör, Schloss, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.