Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss, gleichschließend, Bügel (H) 21 mm, gelb, Messing, (B) 40 mm, K1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschloss, gleichschließend, Bügel (H) 21 mm, gelb, Messing, (B) 40 mm, K1
Vorhängeschloss, gleichschließend, Bügel (H) 21 mm, gelb, Messing, (B) 40 mm, K1
Artikel-Nr.:
     4502-03L4702
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K12440YELA1
EAN/GTIN:
     5013969901740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
- Sicherheitsbestimmungen können verlangen, bestimmte Stromversorgungsanlagen besonders zu sichern. Hier bieten sich besonders die farbigen Schlösser zur leichten Identifizierung in Zusammenhang mit Sicherungshaspen an (Kasp 200 Serie) - Die farbige Vinylhülle der Vorhängeschlösser der Serie 124 schützt die Oberflächenlackierungen vor versehentlichen Beschädigungen - Massiver Messingkörper mit farbiger Kunststoffummantelung – Höchste Korrosionsbeständigkeit - Messingbügel – Funkenschutz & zusätzliche Korrosionsbeständigkeit - Beidseitiger Schließmechanismus - Parazentrisches Schlüsselprofil - Schlösser werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert - Schlossbreite: 40 mm - Bügeldurchmesser: 6,4 mm - Lichte Bügelhöhe: 21 mm - gleichschließend, d.h. alle Schlösser dieser Bestellnummer können mit dem gleichen Schlüssel geöffnet werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vorhängeschloss, gleichschließend
Breite:
40 mm
Bügeldurchmesser:
6.4 mm
Bügelinnenhöhe:
21 mm
Farbe:
gelb
Material:
Messing
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.137 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss kasp, hangschloss, hangschloss verzinkt, Computer, Computerzubehör, Schloss, Werkstattausstattung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,01*
€ 15,50*
1 Tag
14
€ 14,99*
ab € 8,85*
€ 15,53*
€ 5,90*
ab € 9,52*
€ 17,62*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.