Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss, Stufe 2, Bügel (H) 15 mm, Messing, (B) 25 mm, K12025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschloss, Stufe 2, Bügel (H) 15 mm, Messing, (B) 25 mm, K12025
Vorhängeschloss, Stufe 2, Bügel (H) 15 mm, Messing, (B) 25 mm, K12025
Artikel-Nr.:
     4502-03L4670
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K12025
EAN/GTIN:
     5013969900071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
- massiver Messingkörper - Schlösser werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert - Schlossbreite: 25 mm - Bügeldurchmesser: 4 mm - Lichte Bügelhöhe: 15 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vorhängeschloss
Breite:
25 mm
Bügeldurchmesser:
4 mm
Bügelinnenhöhe:
15 mm
Material:
Messing
Sicherheitsstufe:
2
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.047 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss bügelstärke 4mm, messing bügelschloss, bügelschloss kasp, Computer, Computerzubehör, Schloss, Werkstattausstattung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,81*
€ 7,53*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,01*
€ 7,54*
1 Tag
49
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 7,65*
€ 5,90*
ab € 4,50*
€ 8,44*
6 Tage
49
€ 6,99*
ab € 9,52*
€ 13,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.