Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss, Stufe 2, Bügel (H) 13 mm, Messing, (B) 20 mm, K12020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschloss, Stufe 2, Bügel (H) 13 mm, Messing, (B) 20 mm, K12020
Vorhängeschloss, Stufe 2, Bügel (H) 13 mm, Messing, (B) 20 mm, K12020
Artikel-Nr.:
     4502-03L4669
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K12020
EAN/GTIN:
     5013969900057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
- massiver Messingkörper - Schlösser werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert - Schlossbreite: 20 mm - Bügeldurchmesser: 3 mm - Lichte Bügelhöhe: 13 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vorhängeschloss
Breite:
20 mm
Bügeldurchmesser:
3 mm
Bügelinnenhöhe:
13 mm
Material:
Messing
Sicherheitsstufe:
2
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss kasp, hangschloss, Computer, Computerzubehör, Schloss, Werkstattausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,85*
€ 7,38*
€ 5,90*
ab € 3,82*
€ 7,41*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.