Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinmeißel 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinmeißel 100 mm
Steinmeißel 100 mm
Artikel-Nr.:
     4502-03L4559
Hersteller:
     Avit
Herst.-Nr.:
     AV04011
EAN/GTIN:
     5013969990942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitmeißel
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
- Gehärtete und angelassene Schneide für Langlebigkeit - Schlagabsorbierende Griffe bieten zusätzlichen Komfort - Handschutz gegen versehentliche Schlagverletzung - Meißelbreite: 100 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steinmeißel
Länge:
100 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.895 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: breitmeißel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,50*
€ 18,02*
€ 5,90*
ab € 9,81*
€ 18,04*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.