Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meißel flach; mit Spritzschutz; W: 80mm; L.Werkzeug: 240mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinmeißel 100 mm
Steinmeißel 100 mm
Artikel-Nr.:
     2805-AV-04011
Hersteller:
     Avit
Herst.-Nr.:
     AV04011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitmeißel
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
Hersteller: AVIT
Breite: 80mm
Werkzeug-Typ: Meißel flach
Länge des Werkzeugs: 240mm
Ausführung: mit Spritzschutz
Weitere Suchbegriffe: breitmeißel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,57*
€ 18,07*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 9,82*
€ 18,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.