Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzugwaage, 23 kg/0.5 kg, T6202 050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federzugwaage, 23 kg/0.5 kg, T6202 050
Federzugwaage, 23 kg/0.5 kg, T6202 050
Artikel-Nr.:
     4502-03L4513
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T6202 050
EAN/GTIN:
     5013969629804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federwaage
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
- Messingskala - Schwarz lackierter Körper - Verzinnter Haken und Ring für Korrosionsschutz - Kalibriert in Teilungen von 0,5 kg / 1 lb - Kapazität: 23 kg / 50 lb
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
0,5 kg
Ausführung:
Taschenwaage
Wägebereich:
23 kg
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.178 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: federwaage 23kg, federwaage, federwaage c. k., Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Federzugwaage, Werkstattausstattung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,90*
€ 8,35*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,13*
€ 8,72*
€ 5,90*
ab € 5,35*
€ 8,75*
2 Tage
4
€ 5,95*
ab € 8,12*
€ 12,77*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 14,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.