Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabisolierer für SWA-Kabel, Leiter-Ø 12-36 mm, L 224 mm, 450 g, T2250A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabisolierer für SWA-Kabel, Leiter-Ø 12-36 mm, L 224 mm, 450 g, T2250A
Kabelabisolierer für SWA-Kabel, Leiter-Ø 12-36 mm, L 224 mm, 450 g, T2250A
Kabelabisolierer für SWA-Kabel, Leiter-Ø 12-36 mm, L 224 mm, 450 g, T2250A
Kabelabisolierer für SWA-Kabel, Leiter-Ø 12-36 mm, L 224 mm, 450 g, T2250A
Kabelabisolierer für SWA-Kabel, Leiter-Ø 12-36 mm, L 224 mm, 450 g, T2250A
Kabelabisolierer für SWA-Kabel, Leiter-Ø 12-36 mm, L 224 mm, 450 g, T2250A
Artikel-Nr.:
     4502-03L4443
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2250A
EAN/GTIN:
     5013969249675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
SWA Kabelabisolierer, T2250A, C.K Tools Die T2250A ist eine armourslice SWA-Kabelabisolierzange mit automatischer Kabelklemmung, die während des gesamten Schnittes einen konstanten Druck ausübt, ohne dass ein Nachspannen erforderlich ist. Die breite Kabelklemme gewährleistet eine perfekte Ausrichtung der Klinge zum Kabel für präzise Schnitte. Features * Befestigungsschlaufe für die sichere Aufbewahrung von Werkzeugen * Befestigungsschlaufe für die sichere Aufbewahrung von Werkzeugen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelabisolierer
Geeignet für:
SWA-Kabel
Länge:
224 mm
Leiterdurchmesser:
12-36 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.49 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ck abisolierer, abisolierer, Werkzeuge, Abmantelungswerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.