Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HCS Ersatzsägeblätter für Lochsäge C.K T3230


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HCS Ersatzsägeblätter für Lochsäge C.K T3230
HCS Ersatzsägeblätter für Lochsäge C.K T3230
HCS Ersatzsägeblätter für Lochsäge C.K T3230
Artikel-Nr.:
     4502-03L4441
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3231
EAN/GTIN:
     5013969249736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
ck tools lochsäge
lochsäge
HCS Ersatzsägeblätter, T3231, C.K Tools HCS Ersatzsägeblätter für einstellbare Lochsäge T3230.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ersatzsägeblätter
Länge:
35 mm
Material:
Karbonstahl
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.05 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Säge, Sägeblatt, Werkzeugeinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,28*
€ 4,96*
€ 4,00*
ab € 7,37*
€ 11,07*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 11,07*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,54667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
T3230
ab € 34,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.