| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3192432-BP Herst.-Nr.: T3231 EAN/GTIN: 5013969249736 |
| |
|
| | |
| Ersatzsägeblätter für verstellbare Lochsäge C.K T3230 C.K T3231
Ersatzsägeblätter für verstellbare Lochsäge C.K T3230
2 x 3 Ersatzsägeblätter für vertellbare Lochsäge C.K T3230 Zahnsatz 19 - 100 mm Zahnsatz 45 - 127 mm
Ausstattung: 2 x 3 Ersatzsägeblätter für vertellbare Lochsäge C.K T3230
Technische Daten: Material-Eignung: Gipskarton,Weichholz · Sägeblatt-Länge: 35 mm
Lieferumfang: Ersatzsägeblätter für verstellbare Lochsäge C.K T3230,Zahnsatz 19 - 100 mm (3 Stück),Zahnsatz 45 - 127 mm (3 Stück)
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 6 St. | Marke: | C.K | Material-Eignung: | Gipskarton | Weichholz | Sägeblatt-Länge: | 35 mm | Produkt-Art: | Sägeblatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: C.K, T3231 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,22* | € 4,93* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,96* | € 7,52* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,89* | € 7,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,815* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|