Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge, verstellbar, 135 mm, Karbonstahl, T3230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsäge, verstellbar, 135 mm, Karbonstahl, T3230
Lochsäge, verstellbar, 135 mm, Karbonstahl, T3230
Lochsäge, verstellbar, 135 mm, Karbonstahl, T3230
Lochsäge, verstellbar, 135 mm, Karbonstahl, T3230
Lochsäge, verstellbar, 135 mm, Karbonstahl, T3230
Lochsäge, verstellbar, 135 mm, Karbonstahl, T3230
Artikel-Nr.:
     4502-03L4440
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3230
EAN/GTIN:
     5013969249514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge bimetall 19 mm
lochsäge
Einstellbarer Lochschneider, T3230, C.K Tools Der T3230 ist ein einstellbarer Lochschneider, der sich für die Installation von Downlights, Lüftungen und Steckdosen eignet. Der HSS-Pilotbohrer mit geteilter Spitze sorgt für einen reduzierten Bohrerlauf. Die Zähne aus Kohlenstoffstahl bieten eine außergewöhnliche Schneidleistung in Gipskarton, Weichholz und OSB. Features * Synchronisierte Messerverstellung für schnelleres Schlichten * Integrierte Messführung für eine Vielzahl von Lochschneideanwendungen * Abdeckhaube zum Auffangen von Staub und Schutt, damit Sie und Ihr Arbeitsplatz sauberer bleiben * Kein zusätzlicher Aufnahmedorn oder Anbauteile erforderlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lochsäge
Länge:
135 mm
Material:
Karbonstahl
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.669 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, Werkzeuge, Säge, Werkzeugeinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,88*
€ 49,29*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 36,19*
€ 49,30*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 40,41*
€ 54,01*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
T3231
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.