Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, PH3, Phillips, KL 150 mm, L 271 mm, T4722-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher, PH3, Phillips, KL 150 mm, L 271 mm, T4722-3
Schraubendreher, PH3, Phillips, KL 150 mm, L 271 mm, T4722-3
Artikel-Nr.:
     4502-03L4238
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4722-3
EAN/GTIN:
     5013969704709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
- Großer 2-Komponenten-Dreikant-Griff mit Softgriffeinsätzen für komfortables Arbeiten und optimales Drehmoment - Direkt in den Griff eingespritzte Klinge gewährleistet eine absolute stabile Verbindung für erhöhte Langlebigkeit und Zuverlässigkeit - Die eckige Form des Griffs verhindert Wegrollen des Schraubendrehers auf unebenen Flächen - Klinge aus gehärtetem, hochlegiertem Stahl für Langlebigkeit - Maschinengefertigte Präzisionsspitzen reduzieren das Risiko des Abbrechens - Farbcodierung und Typenkennzeichnung am Ende des Griffs erleichtern die Erkennung - Verchromte Klingen bieten Schutz gegen Rost - Die magnetische Spitze hält die Schraube sicher und erleichtert so das Platzieren und Festziehen - Gemäß DON ISO8764 - Größe: PH3 - Sichtbare Klingenlänge: 150 mm - Gesamtlänge: 268 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PH3
Klingenlänge:
150 mm
Länge:
271 mm
Spitzentyp:
Phillips
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.152 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, phillips-schraubendreher ph 3, ph schraubendreher, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,51*
€ 8,18*
€ 5,90*
ab € 4,82*
€ 8,21*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.