Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter, L 60 mm, T4564D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bithalter, L 60 mm, T4564D
Bithalter, L 60 mm, T4564D
Artikel-Nr.:
     4502-03L4182
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4564D
EAN/GTIN:
     5013969781434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter schnellwechselfutter
bit halter
- Durch die Verriegelung wird der Bit sicher festgehalten - Schnellwechsel-Mechanik für schnellen und praktischen Bitwechsel - Antrieb gemäß DIN3126 E6.3 & ISO 1173 - Länge: 60 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bithalter
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
60 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.036 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: c.k bithalter, Griff, Werkzeuggriff, Werkzeuge, Werkzeugeinsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,61*
€ 9,84*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,81*
€ 9,86*
€ 8,95*
ab € 6,65*
€ 9,89*
€ 5,90*
ab € 6,71*
€ 11,08*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 9,07*
€ 13,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.