| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L4164 Herst.-Nr.: T4560 SL65 EAN/GTIN: 4099891370794 |
| | |
|
| | |
| - Hergestellt aus legiertem V8-Stahl mit spezieller Zusammensetzung für extreme Festigkeit - Mit Torsion-Control-Technologie, die wesentlich höheren Drehmomenten standhält - "Blue Steel" Schlagschrauberbits haben eine wesentlich längere Standzeit - Farbcodiert für leichteres Erkennen des Profils Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bit | ESD-Schutz: | Nein | Größe: | 6,5 mm | Länge: | 25 mm | Spitzentyp: | Schlitz | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.061 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlag-Schraubendreher-Bit Schlitz, Schlagschraubendreherbit Schlitz, Schlitz-Schlag-Schraubendreher-Bit, Schlitz-Schlagschraubendreherbit, Schlitz Torsions-Bit, Torsions-Bit (Schlitz), Torsions-Bit Schlitz, bit schlitz 25mm, schlag-schraubendreher-bit (schlitz), bit schlitz 6,5mm, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, Bit, Schraubendreherbit, Schrauberbit, Werkzeugeinsatz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,63* | € 0,93* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,62* | € 1,15* | | | | | 46 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,07* | € 1,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|