Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T4560 SL65 SCHRAUBENDREHERBIT, SCHLITZ, 6.5 X 25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2470541
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4560 SL65
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlag-Schraubendreher-Bit (Schlitz...
Länge: 25 mm
  • Inbusbitgröße: 6.5mm
  • Produktpalette: -
  • Bittyp: Schlitz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schlag-Schraubendreher-Bit Schlitz, Schlagschraubendreherbit Schlitz, Schlitz-Schlag-Schraubendreher-Bit, Schlitz-Schlagschraubendreherbit, Schlitz Torsions-Bit, Torsions-Bit (Schlitz), Torsions-Bit Schlitz, bit schlitz 25mm, schlag-schraubendreher-bit (schlitz), bit schlitz 6,5mm, Biteinsätze, Bithalter, Bits, Handwerkzeuge, Sechskant-Bits, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, T4560 SL65, 2470541, 247-0541
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 0,61*
    € 1,15*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,80*
    € 1,16*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,06*
    € 1,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,06*
    € 1,2614
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.