Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschere, gerade, 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blechschere, gerade, 240 mm
Blechschere, gerade, 240 mm
Artikel-Nr.:
     4502-03L4132
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4537AS
EAN/GTIN:
     5013969027372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
- Hebelübersetzung für leichtes Schneiden von Stahl, Edelstahl, Titan etc. - Geschmiedete Chrom-Molybdänstahlschneiden, gehärtet und angelassen für lang andauernde Schneidleistung - Ergonomische Griffe mit Abrutschschutz für hohe Sicherheit - Schneidenausführung für geraden Schnitt - Länge: 240 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blechschere
Länge:
250 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.405 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ideal-Blechschere, Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, kabelschneider 240mm, kabelschere, ck tools kabelschneider, Werkzeuge, Blechbearbeitungswerkzeug, Blechknabber, Blechschere, Handwerkzeug, Arbeitsschere, Schere, Schneidegerät, Schneidwerkzeug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 19,55*
€ 26,74*
€ 4,00*
ab € 18,90*
€ 26,74*
€ 5,90*
ab € 18,55*
€ 26,82*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 20,64*
€ 28,56*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 19,91*
€ 30,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.