Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschere, 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blechschere, 250 mm
Blechschere, 250 mm
Artikel-Nr.:
     4502-03L4129
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4536 10
EAN/GTIN:
     5013969579109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
- Geschmiedete Stahllegierung für hohe Beanspruchung und Langlebigkeit - Gehärtete und angelassene Schneiden für hohe Schneidleistung - Anschlagstift, um bei der Verwendung das Einklemmen der Finger zu vermeiden - Länge: 250 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blechschere
Länge:
250 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.538 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ideal-Blechschere, Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, kabelschere 250mm, kabelschere, ck tools kabelschneider, Werkzeuge, Blechbearbeitungswerkzeug, Blechknabber, Blechschere, Handwerkzeug, Arbeitsschere, Schere, Schneidegerät, Schneidwerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,80*
€ 28,64*
€ 5,90*
ab € 18,01*
€ 28,66*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 26,56*
€ 38,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.