Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschlüssel, 1,5 mm, Sechskant, L 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftschlüssel, 1,5 mm, Sechskant, L 45 mm
Stiftschlüssel, 1,5 mm, Sechskant, L 45 mm
Artikel-Nr.:
     4502-03L4077
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4411 015
EAN/GTIN:
     5013969565706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
- Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahl - Gehärtet und angelassen für Langlebigkeit - Gemäß ISO 2936 - Größe 1,5 x 45 x 14 mm (Ø x lange x kurze Seite)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftschlüssel
Größe:
1,5 mm
Länge:
45 mm
Spitzentyp:
Sechskant
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, imbusschlüssel 1,5mm ck tools, 6kant steckschlüssel, imbusschlüssel 1,5mm, Werkzeuge, Handwerkzeug, Montagewerkzeug, Schraubenschlüssel, Innensechskantschlüssel, Innensechskantschraubendreher, Sechskantschraubendreher, Winkel-Inbusschlüssel, Schraubendreher, Schraubenzieher, Winkelschlüssel, Winkelschraubendreher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 0,75*
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 0,43*
€ 0,75*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,458*
€ 0,84*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.