Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Seitenschneider, 150 mm, 103 g, Schneidkapazität (2/1.5/0.7 mm/–), T3775D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Seitenschneider, 150 mm, 103 g, Schneidkapazität (2/1.5/0.7 mm/–), T3775D
ESD Seitenschneider, 150 mm, 103 g, Schneidkapazität (2/1.5/0.7 mm/–), T3775D
Artikel-Nr.:
     4502-03L3905
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3775D
EAN/GTIN:
     5013969304718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
- Legierter Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, gehärtet und angelassen für außerordentliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit - Präzises durchgestecktes Gewerbe für permanente, einstellungsfreie Backenausrichtung - Induktionsgehärtete Schneiden für lange Lebensdauer - Spiegelpolierte Oberflächen als Sicherheit gegen abblätternde Chrompartikel - Unverlierbare punktgeschweißte doppelte Blattfedern garantieren optimale Funktion über die gesamte Lebensdauer - Ergonomisch gestalteter Zwei-Komponenten Griff, rutschhemmend für erhöhten Komfort und bessere Handhabung - Vollständig ESD-konform, ableitfähig in allen Bereichen - Gemäß IEC 61340 5.1 & 5.2 - Ovale Kopfform - Watenausführung: Mit Wate - Schneidenlänge: 18 mm - Gesamtlänge: 150 mm - Schneidkapazitäten Drähte: Hart: 0,7 mm / Mittelhart: 1,5 mm / Weich: 2,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenschneider
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
150 mm
Material:
Spezialstahl
Schneide:
mit Wate
Schneidkapazität (hart):
0.7 mm
Schneidkapazität (mittelhart):
1.5 mm
Schneidkapazität (weich):
2 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.109 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, elektronik-seitenschneider mit facette, elektronik seitenschneider, elektronikseitenschneider ck tools, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Diagonalschneider, Handwerkzeug, Zange
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,85*
€ 50,77*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 39,05*
€ 50,78*
€ 8,95*
ab € 38,15*
€ 51,10*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 42,03*
€ 55,40*
€ 5,90*
ab € 39,76*
€ 57,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
T3707DX
ab € 161,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.