| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1385999-BP Herst.-Nr.: T3775D EAN/GTIN: 5013969304718 |
| |
|
| | |
| C.K T3775D ESD Seitenschneider mit Facette 206 mm
ESD-Seitenschneider, ovaler Kopf, mit Wate
PREMIUM-QUALITÄT . ZANGEN UND SCHNEIDWERKZEUGE Legierter Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, gehärtet und angelassen für außerordentliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit. Präzises durchgestecktes Gewerbe für permanente, einstellungsfreie Backenausrichtung. Induktionsgehärtete Schneiden für lange Lebensdauer. Spiegelpolierte Oberflächen als Sicherheit gegen abblätternde Chrompartikel. Unverlierbare punktgeschweißte doppelte Blattfedern garantieren optimale Funktion über die gesamte Lebensdauer. Ergonomisch gestalteter Zwei-Komponenten Griff, rutschhemmend für erhöhten Komfort und bessere Handhabung. Vollständig ESD-konform, ableitfähig in allen Bereichen.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Zangen): ESD · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: legiert · Produktabmessung, Länge: 206 mm · Schneidwerte (max.) harter Draht: 0.7 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 2.5 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 2 mm · Zangen-Besonderheiten: mit Facette
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 206 mm | Marke: | C.K | Anwendungsbereich (Zangen): | ESD | Material: | Spezialstahl | Material-Eigenschaft: | legiert | Zangen-Besonderheiten: | mit Facette | Herst.-Teilenr.: | T3775D | Ausführung (allgemein): | mit Wate | Schneidwerte (max.) harter Draht: | 0.7 mm | Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: | 2.5 mm | Schneidwerte (max.) weicher Draht: | 2 mm | Produkt-Art: | Seitenschneider |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 38,12* | € 51,06* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 39,04* | € 51,07* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 37,93* | € 51,10* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 41,75* | € 55,40* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 39,86* | € 57,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|