Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splintentreiber, 8 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splintentreiber, 8 x 150 mm
Splintentreiber, 8 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     4502-03L3757
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3328 20
EAN/GTIN:
     5013969470901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
splintentreiber 150x12x8mm
splintentreiber
- Hochqualitativer gehärteter Chrom-Molybdänstahl für Langlebigkeit - Gemäß DIN 6450 - Durchmesser: 8 mm - Länge: 150 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Splintentreiber
Länge:
150 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.108 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: splintentreiber 8mm, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schlagwerkzeug, Meißelwerkzeug, Austreiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,11*
€ 7,48*
€ 5,90*
ab € 4,60*
€ 7,51*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.