Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splintentreiber, 5 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splintentreiber, 5 x 150 mm
Splintentreiber, 5 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     4502-03L3754
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3328 12
EAN/GTIN:
     5013969470604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
splintentreiber 150x10x 5mm
splintentreiber
- Hochqualitativer gehärteter Chrom-Molybdänstahl für Langlebigkeit - Gemäß DIN 6450 - Durchmesser: 5 mm - Länge: 150 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Splintentreiber
Länge:
150 mm
Schaftdurchmesser:
5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.066 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: splintentreiber 5mm, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schlagwerkzeug, Meißelwerkzeug, Austreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.