Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer, Ø 10 mm, SDS-plus, 160 mm, Spirallänge 100 mm, Stahl, T3120 1016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonbohrer, Ø 10 mm, SDS-plus, 160 mm, Spirallänge 100 mm, Stahl, T3120 1016
Betonbohrer, Ø 10 mm, SDS-plus, 160 mm, Spirallänge 100 mm, Stahl, T3120 1016
Artikel-Nr.:
     4502-03L3707
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3120 1016
EAN/GTIN:
     5013969644647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
- Geschmiedeter Stahl mit Wolframkarbidspitze für lange Haltbarkeit - Optimiertes Design für schnelles und präzises Bohren von Beton, Stein und Ziegelstein - SDS-plus Antrieb - Durchmesser: 10 mm - Arbeitslänge: 90 mm - Gesamtlänge: 160 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Betonbohrer
Durchmesser:
10 mm
Länge:
160 mm
Material:
Stahl
Schaft:
SDS-plus
Spirallänge:
100 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.071 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus 10mm, hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Bohrer, Werkzeugeinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,92*
€ 4,40*
€ 5,90*
ab € 2,63*
€ 4,43*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,61*
€ 5,88*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.