Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; für Beton; Ø: 10mm; L: 160mm; Stahl; Hartmetall; SDS-Plus®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer; für Beton; Ø: 10mm; L: 160mm; Stahl; Hartmetall; SDS-Plus®
Bohrer; für Beton; Ø: 10mm; L: 160mm; Stahl; Hartmetall; SDS-Plus®
Artikel-Nr.:
     2805-CK-31401016
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3120 1016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Hersteller: C.K
Material: Stahl
Länge: 160mm
Werkzeuganwendung: Beton
Halter-Art: SDS-Plus®
Material des Endstücks: Hartmetall
Länge des Arbeitsteils: 100mm
Bohrerdurchmesser: 10mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrertyp: für Beton
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,92*
€ 4,38*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,63*
€ 4,41*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,60*
€ 5,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.