Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer, Ø 6 mm, SDS-plus, 110 mm, Spirallänge 48 mm, Stahl, T3120 0611


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonbohrer, Ø 6 mm, SDS-plus, 110 mm, Spirallänge 48 mm, Stahl, T3120 0611
Betonbohrer, Ø 6 mm, SDS-plus, 110 mm, Spirallänge 48 mm, Stahl, T3120 0611
Artikel-Nr.:
     4502-03L3698
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3120 0611
EAN/GTIN:
     5013969644555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
- Geschmiedeter Stahl mit Wolframkarbidspitze für lange Haltbarkeit - Optimiertes Design für schnelles und präzises Bohren von Beton, Stein und Ziegelstein - SDS-plus Antrieb - Durchmesser: 6 mm - Arbeitslänge: 48 mm - Gesamtlänge: 110 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Betonbohrer
Durchmesser:
6 mm
Länge:
110 mm
Material:
Stahl
Schaft:
SDS-plus
Spirallänge:
48 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.041 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus 6mm, hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Bohrer, Werkzeugeinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2
€ 6,90*
ab € 2,05*
€ 3,19*
1
€ 5,90*
ab € 1,98*
€ 3,22*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 6,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.